※寸法

開きガラス扉用ヒンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ゴールド 適合天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5115、GHP-5116 注文コード44966365 品番GH-3200L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・適合4種類から選べます 他の種類を見る
仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用 適合天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5115、GHP-5116 材質ゴールド 構成部品本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする