※寸法
CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
天板ガラス用はめ込みプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ゴールド
注文コード
44966618
品番
GHP-8110
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ゴールド
仕様
天ガラス8mm・10mmガラス用
適合
天板ガラス用はめ込プレート:GH-8000、GH-RF2000B
構成部品
上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム1mmt×2、ネオブレンゴム3mmt、スクリューダボ13mm、+皿ビスM6×12mm、テープ付クッションゴム1mmt、ビニールチューブ