※寸法
CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
天板ガラス用はめ込みプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ゴールド
注文コード
44966636
品番
GHP-5115
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ゴールド
仕様
天ガラス8mmガラス用
適合
天板ガラス用はめ込プレート:GH-3200L、GH-5005、GH-5008
構成部品
本体、樹脂ネジ(M14×P1.0)×2、アルミプレート(0.8mmt)、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ネオブレンゴム(GH-5005替用0.5mmt)×2