CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
天板ガラス用はめ込みプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
クローム
注文コード
44966645
品番
GHP-5116
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クローム
仕様
天ガラス8mmガラス用
適合
天板ガラス用はめ込プレート:GH-3200M、GH-3200L、GH-5005、GH-5008
構成部品
上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ゴムクッション(7×8)×4、チューブ、+皿ビスM4×10、+皿ビスM3×10