ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVE 3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44966655
品番
062 モンスターレッド
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
視認性の高いピンクの背中に赤のネオンブライトボディを組み合わせたカラー。朝・夕マヅメのローライトコンディション時にもしっかりとアピールし、サイトフィッシングにも友好的なカラー。
用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
全長(mm)
(針抜)90
色
(ボディ下地)ネオンブライトレッド/赤テープ
質量(g)
15
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
062 モンスターレッド
沈下スピード(m/s)
約3.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。