エギ王TRスナップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個×1袋) 注文コード44967425 品番M(17mm)
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストレートポイント形状:小さな隙間にも通しやすいストレートポイント形状。スナップキーパー:スナップに付属している「スナップキーパー」は、上側がスナップになっているので衣類やバッグのファスナーなど身近なものに装着することで、取り出しやすくなり釣りが快適になります。

用途安定スイムをアシストするティップラン専用スナップ!!TRスナップは、線材のみのシンプル構造にすることで抵抗を軽減して安定感を向上。また、先端の形状をストレートにすることで、今まで通すことができなかった小さな隙間にもスナップを通すことができ、使用可能なエギの種類が増えると同時に、装着時に手間取るストレスも解消! 強度(kg)17.5 対象アオリイカ/コウイカ サイズ(mm)M 17 入数(個)10
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする