ラピード F130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44969839 品番B01H イワシ
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!

用途
シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。
意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。
ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。
アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!
ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。
ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。
連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。
出したいアクションは、何でもできる。
だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。
全長(mm)130 B01H イワシ 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする