用途
見切られる前に喰わす!高速リトリーブ対応ペンシル「レガート」、PE3〜4号クラス対応ダウンサイズモデル。
ジャークによるダイビングアクションだけでなく、ダイブ後のスピードをつけたハンドル操作によるリトリーブでは、水面直下のレンジを強いフラッシングを伴ったキレのあるスイミングで泳ぎ続け、スローなルアー操作を見切る警戒心の強い青物をリアクション攻略!
マグネット重心移動によりキャスト時は「カチーン!」とリア重心となり、安定した飛距離で広範囲をサーチ。
着水後はセンター重心に戻り、水平に近いスイム姿勢は高速リトリーブに対応し、トビウオやサンマなどの水面で動きが速いベイトを捕食しているときや、日中・ベタ凪時の警戒心が高まるタイミングに有効。
ボディ側面の凹み(ディンプルサイド)が高速リトリーブ時に水を掴み、イレギュラーなスライドアクションを意図的につくりあげ、バイトチャンスを誘発する!
仕様(適正タックルデータ)ロッド:10ftクラスのショアプラッギング(適正タックルデータ)ロッド(キャストMAX:80g)/長さリール:6000〜8000番クラスのスピニングリール/長さライン:PE3〜4号
全長(mm)165
色B08H ピンクイワシ
質量(g)50
タイプフローティング
推奨環境トリプルフック:オーナー社 ST66 #1/0 シングル2.5〜3.5g/本(シャウト社 シングルクダコ #3/0〜#4/0)、Mariaファイターズリングダエン#6
対象青物/マグロ/GT
標準装備品太軸トリプルフック#1/0 Mariaファイターズリングダエン#6