ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
レガート F165
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44970110
品番
B13H ブルピンイワシ
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
青物ではド定番のプルピンカラー。ブルーとピンクのコントラスト変化でバイトに持ち込む。また、小魚を見上げて捕食する青物にとって、ピンクを採用した腹部はアピール要素になる。
用途
見切られる前に喰わす!高速リトリーブ対応ペンシル「レガート」、PE3〜4号クラス対応ダウンサイズモデル。
ジャークによるダイビングアクションだけでなく、ダイブ後のスピードをつけたハンドル操作によるリトリーブでは、水面直下のレンジを強いフラッシングを伴ったキレのあるスイミングで泳ぎ続け、スローなルアー操作を見切る警戒心の強い青物をリアクション攻略!
マグネット重心移動によりキャスト時は「カチーン!」とリア重心となり、安定した飛距離で広範囲をサーチ。
着水後はセンター重心に戻り、水平に近いスイム姿勢は高速リトリーブに対応し、トビウオやサンマなどの水面で動きが速いベイトを捕食しているときや、日中・ベタ凪時の警戒心が高まるタイミングに有効。
ボディ側面の凹み(ディンプルサイド)が高速リトリーブ時に水を掴み、イレギュラーなスライドアクションを意図的につくりあげ、バイトチャンスを誘発する!
仕様
(適正タックルデータ)ロッド:10ftクラスのショアプラッギング(適正タックルデータ)ロッド(キャストMAX:80g)/長さリール:6000〜8000番クラスのスピニングリール/長さライン:PE3〜4号
全長(mm)
165
色
B13H ブルピンイワシ
質量(g)
50
タイプ
フローティング
推奨環境
トリプルフック:オーナー社 ST66 #1/0 シングル2.5〜3.5g/本(シャウト社 シングルクダコ #3/0〜#4/0)、Mariaファイターズリングダエン#6
対象
青物/マグロ/GT
標準装備品
太軸トリプルフック#1/0 Mariaファイターズリングダエン#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。