用途
ハイレスポンスな本体設計と水絡みを重視した形状は、プラスチックとは思えないダイビングS字アクション、ウォーキングアクション、バブリングアクションを演出し、数十メートル下に潜むターゲットにまで、その存在をアピールする。
ボリュームのあるボディで、波動の強いウォブリング主体のアクションで。遠くにいる魚にも存在を気付かせることができるアピール性のダイビングペンシル。
ラフウォーターや水深の深いディープゾーンといったシチュエーションでも魚を引き寄せる力があります。
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング装備。
全長(mm)140
色B01H イワシ
質量(g)43
タイプフローティング
フック1/0(#)
対象青物/カツオ/シイラ/マグロ/GT
水深(m)(潜行)0
リングサイズファイターズリングダエン6(#)