ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王SEARCH 3.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44970426
品番
075 ブルームピンキー
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
1,098
バスケットに入れる
視認性の高いピンクの背中と、澄み潮で効果的な青のネオンブライトを組み合わせたアピール力の高いカラー。
ピンクのフラッシングはローライトコンディションでもエギの存在感を引き立てる。
用途
高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。
ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。
また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。
<ストロボフィン>
背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。
<フラットサイド>
ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。
<サーチラトル>
アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。
<ちょい速フォール>
ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。
<ネオンブライト>
ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。
全長(mm)
(針抜)95
色
(ボディ下地)ネオンブライトブルー/PINK
質量(g)
17
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
色番
075 ブルームピンキー
沈下スピード(m/s)
約3.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。