Vシール国旗 日本

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44971597 品番DV006JPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥202

接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。国旗シールです。

材質感光性樹脂 質量(g)1 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)18×27×1 アズワン品番62-3899-44
注意
※口に入れたり直接肌に貼るなどはおやめ下さい。※強粘着の為貼り直しは出来ません。※材質や表面加工により転写出来ない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-05
用途:
野球のスパイク
その他業種

野球のスパイク踵部分に貼りました。
見た目もカッコ良く、簡単に貼れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする