大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプバインド(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44972042
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.54/(最小)2.46
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.63/(最小)2.55
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法k+f(mm)
1.6