Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 針/マチ針/ピン
Clover(クロバー)の マチ針/仮止め
まち針 「シルクピン」
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44972787
品番
22-613
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
極細で薄地に最適。薄い布地にぴったりの極細タイプ。たっぷり100g入。
材質
針/鋼
長さ(mm)
28.5
No.
3
容量(g)
100
アズワン品番
62-4078-30
太さ(mm)
0.5