Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 型紙/製図/印つけ
Clover(クロバー)の チャコペン/チョーク
チャコペル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
44972857
品番
24-081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
便利なブラシ付きのペンシルタイプのチャコ。
セット内容
ホワイト×1本、イエロー×1本、ピンクとブルーのツインタイプ×1本、削り器
材質
チャコペル、芯/粘土・ワックス・顔料、柄/天然木、けずり器、ポリスチレン・鋼
寸法(mm)
削り器/17×28×12
質量(g)
23
直径×長さL(Φmm×mm)
ペン/9.5×185
アズワン品番
62-4078-78