徳用ゴムベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44973383 品番 26-077
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

フリーサイズにしたい時に。スカートやズボンのウエストゴム、小物などに。体を締め付けずに柔らかくフィットします。良質のゴム糸と織糸を使用したゴムベルトです。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。お得な5m巻きです。

幅(mm)25 材質糸/ポリエステル・レーヨン、ゴム/天然ゴム 質量(g)103 アズワン品番62-4080-11
注意
※ドライクリーニングはお避け下さい。※保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管して下さい。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44973374
2021-12-27
用途:
裁縫時

ズボンのゴムが緩くなってきたので入れ替えのため購入。手芸メーカー品なので伸び縮みの腰があって型くずれしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする