薄地用すそ上げテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44974799 品番 26-514
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

薄地用でソフトなすそ上げテープです。衣類の補修などにも便利です。薄地のパンツやスカートのすそ上げに。

材質テープ/ポリエステル100%、接着樹脂/ポリアミド テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1.8巻 アズワン品番62-4082-17
注意
※テープの表裏には特にご注意ください。白い粒がある方(ザラザラしている方)が接着面です。※低温表示のある生地には使用しないで下さい。※凹凸のある生地、コーティング加工、ナイロン、シルクその他接着しにくい生地があります。あらかじめ、はぎれなどで試してからご使用下さい。※洗濯、ドライクリーニングもOKです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする