Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の ハサミ/カッター
Clover(クロバー)の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
布切ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44975325
品番
36-226
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。布逃げ防止刃(FT刃)がついたはさみ。滑りやすい布地や布を重ねて切るときに最適です。サック付。
材質(刃)
ステンレス鋼
全長(cm)
約24
材質
刃部/ステンレス鋼、柄部/ABS樹脂、サック/オレフィン系樹脂
質量(g)
160
タイプ
「SR-240FT」 24cm
アズワン品番
62-4083-14