Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 針/マチ針/ピン
Clover(クロバー)の ニードル/刺繍用針
レース針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44975684
品番
41-012
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
編みやすい理想の針先。レース針の国産第1号はクロバーから。昔から親しまれてきた軽くて耐久性のある金属製。
アズワン品番
62-4084-08
軸径(Φmm)
(一番太い部分)0.6
長さ(cm)
11.5
適合
70〜80番のレース糸
材質
鋼
No.
12