Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 針/マチ針/ピン
Clover(クロバー)の かぎ針/レース針/編み物用針
かぎ針 「ペン-E」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44975779
品番
42-604
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
編みやすく指にやさしいかぎ針。軽く持ちやすい柄が、指にやさしい「ペン-E」シリーズ。編みやすさを追求し、洗練されたデザインです。持ちやすく手にやさしいデザインの柄で、長く編んでも疲れません。
アズワン品番
62-4084-46
適合
並太毛糸
質量(g)
6.3
軸径(Φmm)
針(一番太い部分)2.5
材質
針/アルミニウム、柄/ABS樹脂、指当て/スチレン系エラストマー
サイズ
4/0号