Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 針/マチ針/ピン
Clover(クロバー)の かぎ針/レース針/編み物用針
両かぎ針
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44975867
品番
42-735
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。両端に異なった号数の付いたかぎ針です。
適合
中細、並太毛糸
材質
アルミニウム
軸径(Φmm)
2.3/3
サイズ
3/0-5/0号
長さ(cm)
13
アズワン品番
62-4084-55