Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 針/マチ針/ピン
Clover(クロバー)の かぎ針/レース針/編み物用針
かぎ針
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44975946
品番
42-804
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。
適合
並太毛糸
材質
アルミニウム
軸径(Φmm)
針(一番太い部分)2.5
サイズ
4/0号
長さ(cm)
13
アズワン品番
62-4084-63