かぎ針

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44975964 品番 42-806
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。

適合並太毛糸 材質アルミニウム 軸径(Φmm)針(一番太い部分)3.5 サイズ6/0号 長さ(cm)13 アズワン品番62-4084-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする