かぎ針

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44975989 品番 42-808
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。

適合極太毛糸 材質アルミニウム 軸径(Φmm)針(一番太い部分)5 サイズ8/0号 長さ(cm)13 アズワン品番62-4084-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする