編み物用超極太とじ針

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44977075 品番55-050
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

針先が丸く糸割れしません。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。針孔が大きいので、毛足の長い毛糸や超極太毛糸など、簡単に通せます。編み目をすくやすいように針先が少し曲がっています。太さ:3.2〜2.8mm。

セット内容2本セット(細・太)×各1本 材質EVOH樹脂 寸法(mm)【細】太さ2.80×長さ78.0、【太】太さ3.20×長さ88.0 アズワン品番62-4087-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする