Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 型紙/製図/印つけ
Clover(クロバー)の 製図用品
ステッチマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44977398
品番
55-758
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すべてのサイズが一度に揃う、お買い求めやすいセットです。オリジナル設計の専用ケース付。
セット内容
S:10個入(各色5個)、M:20個入(各色10個)、L:6個入(各色3個)
材質
本体/ポリアセタール、ケース/ポリプロピレン
サイズ
S・M・Lセット
アズワン品番
62-4087-53