Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の トルソー
パッチワークボード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44978089
品番
57-871
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
印付けとアイロンがけに便利です。裏面はサンドペーパーで布がすべらない工夫。※ピンク、ブルーの色おまかせ
材質
表布/綿100%、中綿/フェルト、芯材/合板、サンドペーパー:研摩用砥粒、すべり止めシート:ポリウレタン
寸法(mm)
【本体】約240×300
アズワン品番
62-4089-91
注意
※色・柄は変わることがあります。