すずらん目打ち 革ケース付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44979175 品番74-939
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

純度100%の錫(スズ)製です。錫は金・銀の次ぐ高価な金属で、抗菌作用が強く金属アレルギーになりにくい素材のため、古くから食器や器に使用されていました。『幸福の訪れ(再来)』という花言葉を持つすずらん。フランスでは5月1日、大切な人にすずらんを贈る習慣があります。そんなすずらんをモチーフにした素敵なお裁縫道具です。

材質刃先/鋼、柄部/錫100%、キャップ/ポリプロピレン、革ケース/牛革 寸法(mm)本体/約:全長105×直径16、革ケース/約:長さ60×幅20 質量(g)60 アズワン品番62-4092-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「目打ち/リッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする