すずらんシザーケース ハサミ付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44979184 品番79-486
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

熟練の職人が手づくりした、純度100%の錫(スズ)製。錫は金・銀の次ぐ高価な金属で、抗菌作用が強く金属アレルギーになりにくい素材のため、古くから食器や器に使用されていました。『幸福の訪れ(再来)』という花言葉を持つすずらん。フランスでは5月1日、大切な人にすずらんを贈る習慣があります。そんなすずらんをモチーフにした素敵なお裁縫道具です。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シザーケース】約50×(最大ヨコ)約13×(最大)約12 全長×幅W×厚さ(mm)【はさみ】約70×(最大横)37×(最大)4 材質シザーケース/錫100% ハサミ/鋼 チェーン/真鍮(ニッケルフリーメッキ) 質量(g)33 チェーン長(mm)約780 アズワン品番62-4092-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする