KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の ミシン・裁断機用部品/補修用品
KAWAGUCHI (河口)の ボビン/ホビンケース/釜
KAWAGUCHI (河口)の ボビンケース
家庭用ボビンケース HA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
44979385
品番
38-340
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
半回転式ミシン専用で、ジグザグ縫い兼用です。
材質
鉄
質量(g)
17
縦(cm)
2.8(ケース入り)
アズワン品番
63-1224-96
厚さ(cm)
2.2
横(cm)
3.4