KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の ミシン・裁断機用部品/補修用品
KAWAGUCHI (河口)の ボビン/ホビンケース/釜
KAWAGUCHI (河口)の ボビンケース
工業用ボビンケース DB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
44979394
品番
38-350
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全回転ミシン専用のボビンケース。空回り防止バネ付。
材質
鉄
質量(g)
15
縦(cm)
2.8(ケース入り)
アズワン品番
63-1224-98
厚さ(cm)
2.2
横(cm)
3.4