KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫用資材
KAWAGUCHI (河口)の ワッペン/アップリケ/ラベル
KAWAGUCHI (河口)の ゼッケン/ラベル
プリントできる布 11シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
44979473
品番
11-296
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ご家庭のプリンターで印刷できる布製ラベル。ハードタイプの布で印刷はクリアーな仕上がり。
仕様
アイロン接着
材質
綿
厚さ(mm)
0.33
寸法(mm)
100×148
サイズ
ハガキサイズ
アズワン品番
63-1225-71