KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫用資材
KAWAGUCHI (河口)の ワッペン/アップリケ/ラベル
KAWAGUCHI (河口)の ゼッケン/ラベル
プリントできる布 11シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
44979489
品番
11-297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ご家庭のプリンターで印刷できる布製ラベル。ハードタイプの布で印刷はクリアーな仕上がり。
仕様
貼り付けシール
材質
綿
厚さ(mm)
0.37
寸法(mm)
100×148
サイズ
ハガキサイズ
アズワン品番
63-1225-72