12-360 きぬ針用スレイダー KAWAGUCHI (河口) 44979516

きぬ針用スレイダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44979516品番12-360
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

小さい針穴への糸通しも楽々スムーズ。

材質ステンレス、アルミニウム質量(g)0.2幅(cm)1.9長さ(cm)4.5アズワン品番63-1228-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44979516
2024-01-21
用途: 針に糸を通す時
製造業

可もなく不可もなし。普通に使える。
前のが、少し無理な力が加わって途中で折れてしまったので、なるべく普通に使います。

対象商品 : 44979516
2023-02-20
用途: 糸通し
農・林・水産業

針に糸を通すのが楽になる良い製品です。
数も3つ入っていてお得。
壊れたり無くしたりしたらまた購入しようと思います。

対象商品 : 44979516
2020-05-10
用途: 糸通し
その他業種

目が悪くなってきて針に通せなくなりつつ、、、
安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする