KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫道具/裁縫用品
KAWAGUCHI (河口)の 型紙/製図/印つけ
KAWAGUCHI (河口)の チャコペン/チョーク
チャコペンシル専用削り器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44979559
品番
19-133
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
芯が柔らかいチャコペン専用の削り器です。芯が折れにくい角度で削れます。
材質
スチロール樹脂
質量(g)
3.5
幅(cm)
1.7
長さ(cm)
2.8
アズワン品番
63-1228-85
厚さ(cm)
1.2