KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫道具/裁縫用品
KAWAGUCHI (河口)の 型紙/製図/印つけ
KAWAGUCHI (河口)の チャコペン/チョーク
チャコペン 1ダース 19シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
44979577
品番
19-255
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
細かなところの印付けに便利なペンシル型のチャコです。1ダース入り。
色
赤
材質
天然木、顔料、粘土
幅(mm)
7.5
質量(g)
6.5
長さ(cm)
17.5
アズワン品番
63-1228-91