KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫道具/裁縫用品
KAWAGUCHI (河口)の 型紙/製図/印つけ
KAWAGUCHI (河口)の チャコペン/チョーク
チャコペン 1ダース 19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
色
黄
注文コード
44979595
品番
19-257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細かなところの印付けに便利なペンシル型のチャコです。1ダース入り。
色
黄
材質
天然木、顔料、粘土
幅(mm)
7.5
質量(g)
6.5
長さ(cm)
17.5
アズワン品番
63-1228-93