※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型・中型トラック用 サマータイヤ M134

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44980618 品番 15100788
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。

タイヤ幅(mm)215 偏平率(%)70 リム径(inch)17.5 用途小型・中型トラック用 本数1本 タイヤサイズ215/70R17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードインデックス118/116 適合ボディタイプ小型・中型トラック
注意
ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする