曜日別特売
13183767 小型・中型トラック用 サマータイヤ M134 TOYO TIRES 44980645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型・中型トラック用 サマータイヤ M134

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)205
タイヤサイズ205/65R15
内容量1本注文コード44980645品番13183767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900

ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。

用途
小型・中型トラック用
タイヤ幅(mm)205偏平率(%)65リム径(inch)15本数1本タイヤサイズ205/65R15RoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス107/105適合ボディタイプ小型・中型トラック
注意
ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする