※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型・中型トラック用 サマータイヤ M134

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ225/70R16 注文コード44980663 品番16620653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品はタイヤサイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。

タイヤ幅(mm)225 偏平率(%)70 リム径(inch)16 用途小型・中型トラック用 本数1本 タイヤサイズ225/70R16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードインデックス117/115 適合ボディタイプ小型・中型トラック
注意
ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする