曜日別特売
18410281 小型・中型トラック用 サマータイヤ M134 TOYO TIRES 44980767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型・中型トラック用 サマータイヤ M134

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)175
タイヤサイズ175/75R15
内容量1本注文コード44980767品番18410281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400

ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。

用途
小型・中型トラック用
タイヤ幅(mm)175偏平率(%)75リム径(inch)15本数1本タイヤサイズ175/75R15RoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス103/101適合ボディタイプ小型・中型トラック
注意
ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする