曜日別特売
16350230 小型・中型トラック用 サマータイヤ M134 TOYO TIRES 44980898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型・中型トラック用 サマータイヤ M134

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)195
タイヤサイズ195/70R16
内容量1本注文コード44980898品番16350230
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。

用途
小型・中型トラック用
タイヤ幅(mm)195偏平率(%)70リム径(inch)16本数1本タイヤサイズ195/70R16RoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス109/107適合ボディタイプ小型・中型トラック
注意
ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする