※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
小型・中型トラック用 サマータイヤ M131
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
650R15
注文コード
44980995
品番
15170638
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな4本溝を採用し、雨の日の排水性を向上。耐摩耗性能も十分発揮した汎用縦溝タイヤ。
タイヤサイズ
650R15
本数
1本
タイヤ幅(mm)
650
リム径(inch)
15
偏平率(%)
-
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
用途
小型・中型トラック用
プライ数
8P
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。