※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44981013
品番
18410133
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
タイヤ幅(mm)
175
偏平率(%)
75
リム径(inch)
15
用途
小型・中型トラック用
本数
1本
タイヤサイズ
175/75R15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
103/101
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
注意
※画像のホイールはイメージです。この商品はタイヤのみです。
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。