※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M614
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
650R16
注文コード
44981239
品番
14201165
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
タイヤサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
タイヤ幅(mm)
650
リム径(inch)
16
プライ数
12P
タイヤサイズ
650R16
用途
小型・中型トラック用
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。