※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
205/70R16
注文コード
44981309
品番
15140208
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
タイヤサイズ
205/70R16
本数
1本
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
16
偏平率(%)
70
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
用途
小型・中型トラック用(主にダンプ用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
111/109
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。