TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
小型・中型トラック用 サマータイヤ ラグ M519
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
700R16
注文コード
44981363
品番
14141715
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
悪路重視の小型ダンプ用タイヤ。
タイヤサイズ
700R16
本数
1本
タイヤ幅(mm)
700
リム径(inch)
16
偏平率(%)
-
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
用途
小型・中型ダンプトラック用
プライ数
12P
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。