TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ SUV用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44981616
品番
16890448
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
静かで快適な乗り心地と、ウェット路面・ドライ路面の両方で、優れたハンドリングと制動性を実現したタイヤ。
タイヤ幅(mm)
285
偏平率(%)
60
リム径(inch)
18
用途
SUV用
本数
1本
タイヤサイズ
285/60R18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
116
適合ボディタイプ
SUV