TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ SUV用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44981625
品番
19950581
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
静かで快適な乗り心地と、ウェット路面・ドライ路面の両方で、優れたハンドリングと制動性を実現したタイヤ。
タイヤ幅(mm)
265
偏平率(%)
60
リム径(inch)
18
用途
SUV用
本数
1本
タイヤサイズ
265/60R18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
110
適合ボディタイプ
SUV