台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 耐荷重200kgタイプ

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44981704 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。
荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。
ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。
一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。
台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。
荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。
床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 荷台寸法(奥行)(mm)790 床面高さ(mm)180 車輪径(Φmm)100 用途運搬用途に。 仕様前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 適合スチール台車用フットブレーキ NFB-100 質量(kg)9.5 材質(本体)荷台:PP、ハンドル:スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)28 キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 荷台寸法(mm)790×505 ハンドル高さ(mm)900
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず荷台の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44981704 - 65192165 - モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 1台 10,980 税込12,078 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44981704
2023-04-05
用途:
運搬全般に
卸売・小売業

軽く押すだけで転がるし、音がなく静かなことがとてもいいです。

対象商品:
44981704
2023-04-06
用途:
工事道具の運搬
佐野ダイヤモンド工業 様 (建設業・工事業)

思ったよりも軽くて丈夫です。これにストッパーが付いていれば もっと良いかも…

対象商品:
44981704
2022-10-27
用途:
引っ越し時
建設業・工事業

非常にしっかりした作りでした
台の部分も大きめで良かったです
金庫も運べました

1人が参考にしています
対象商品:
44981704
2022-06-29
用途:
20Kの段ボール箱を移動
株式会社職人名工会業務センター 様 (サービス業)

使いやすいのとしっかりしている。
快適に動くのはいいのですが、簡単なストッパーなど付けるといいかも。

対象商品:
44981704
2022-01-22
用途:
重量物運搬

実際に200kg載せて動かそうとしましたが始動でかなり重くなり使用には耐えられませんでした。小石のない平らな倉庫なら使用できるかもしれません。
キャスターのフレームも樹脂でネジ2点止めのため、200kgで使用していたらすぐに壊れると思います。
実際のところ120〜150kgが限界。100kg以下なら快適に使用できます。
あとキャスターが滑らかすぎて勝手に動いてしまうため一人で作業するならブレーキ必須。

2人が参考にしています
対象商品:
44981704
2022-01-05
用途:
商品の運搬
有限会社 上下屋 様 (卸売・小売業)

軽くて取り扱いしやすい・商品はとても良い。今回はブレーキなしの物を購入したが、少しの勾配でも転がって行ってしまい軽い分だけ身軽に動いてしまい危険。次回もおなじ物をを購入しようと思うがブレーキ付きのものにしようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
44981704
2021-12-10
用途:
荷物の運搬
有限会社 浜田薬局 様

静音性にとみ堅牢ですが、折りたたんで前面ローラーで移動させると、取っ手が長い為路面に接し塗料が削れます。収納時も立てかけると浅い角度で床目に接し傷がつきます。身長180cmの私には快適な取っ手の高さですが、移動や収納時を考えると台座を5cmほど長くするか、取っ手部を台座内に収納出来ると最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
44981704
2021-09-22
用途:
収穫後の果実の運搬
森果樹園 様 (農・林・水産業)

とても静かです、多少の段差や凸凹道も気になりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする